593436 ロング洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950682

ロング洗車ブラシヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89950682品番593436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途清掃・お手入れ種類ブラシヘッド適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-12
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

某大手のガソリンスタンドで購入したブラシセットのブラシ部分だけがダメになってしまった為購入しました。交換は問題なく出来ますがやはり少し小さいです。寿命は…。

対象商品 : 89950682
2015-10-05
用途: トラックの洗車

ヘッドの大きさが想像していたより小さかった。
ブラシが柔らか目で、すぐ外ハネしてしまいます。
幸い、ざおうのヘッドがはめられるので、そこはよかったです。
ヘッドはもう買わないと思います。

対象商品 : 89950682
2015-11-21
用途: 洗車

やわらか過ぎず硬過ぎずとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする