- スタンダード チェア モノタロウ 89951364 - スタンダード チェア モノタロウ 89951364 - スタンダード チェア モノタロウ 89951364 - スタンダード チェア モノタロウ 89951364

スタンダード チェア

(118件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード89951364 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×730〜845 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.9 種類オフィスチェア 全高(mm)730〜845 肘掛なし 本体質量(kg)5.9 キャスター径(Φmm)50(幅53) 色(座面)グレー 色(背面)グレー
取扱説明書:(6.8MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面が薄いので。事務所作業やパソコン作業といった長時間座って行う現場には向きません。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89951364 - 64361168 - OAチェア モノタロウ OAチェア モノタロウ 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951364
2021-12-06
用途:
デスクワーク
そう楽舎 様 (教育・研究機関)

狭い部屋でのデスクワークに使っています。小回りが効いて使いやすいです

2021-11-06
用途:
事務椅子に

使用感は問題ないですね。安くて助かりました。組み立ても楽でしたし、組み立て後のゴミも少なくて良かったです。

対象商品:
89951364
2021-11-30
用途:
事務机用
適斎塾 様

価格が安いのを探して選びましたが、座り心地も結構よいです。

対象商品:
89951364
2021-10-26
用途:
工場内で使用

軽くて頑丈で安いので、消耗品としては優秀です。座面も柔らかく感じます。年数経つとへたりますが、充分です。

対象商品:
89951364
2021-08-04
用途:
事務椅子(パソコン作業など)
医療法人明信会 様 (医療・福祉・介護関連業)

同価格帯の椅子を組み立て比較したが、モノタロウのものが最も簡単で時間がとられない。ネジ締めは本締めだけすればよく、ユーザーのことまで配慮されていて感心した。
曜日割引も使ったところ、他社二製品含めても最安だった。(
「短時間だけ座る作業現場」向けとのことだが、デスクワークで使っていく予定。

以下の他社製品は組立に使う部品と工程が多くネジ締めも必要。
モノタロウは組込工程がほとんどなされており、最終組み立てするだけ。

対象商品:
89951364
2021-10-20
用途:
事務所作業用
有限会社平和堂 様 (サービス業)

組み立ても簡単だし、クッションもなかなか良い
短時間作業用と書いてありましたが、普通に事務作業で使っています。

対象商品:
89951364
2021-10-06
用途:
デスクワーク

座面がもう少し広ければいいと思います。それと背もたれの角度ももう少し緩やかな方がいいかな。好みの問題ですかね。でも金額からすればとても良い商品やと思います。

対象商品:
89951355
2021-11-02
用途:
実験室の椅子
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

思っていたほど華奢では無く、しっかりした感じです。動きもスムーズで、座面の高さ調整が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする