MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391

 

MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391 MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391 MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391 MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391 MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391 MLB-2085 ネットチェア モノタロウ 89951391

ネットチェア

(98件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード89951391 品番MLB-2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュ素材を採用。
シンプルデザインのOAネットチェア。
別売で肘掛がセットできます。

種類オフィスチェア 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)6.1 全高(mm)840〜955 肘掛別売り(品番:029) 本体質量(kg)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×420×840〜955 キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
取扱説明書:
注意
※肘掛は別売です(品番:029)
※ファスナーの引手部は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89951391 MLB-2085 40702577 - ネットチェア モノタロウ ネットチェア モノタロウ 1脚 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951391
2021-05-26
用途:
通常の椅子として使用
製造業

2019年9月に4脚購入したが、組み立て、使用直後より2脚は背もたれが動く。
2021年3月、背もたれが折れ、座っていた人がひっくり返った。
壊れたものを分解し、分別廃却する際に構造を見たが、座面のベニア板に鬼目ナットだけで固定されていた。
普通に考えて、背もたれの鉄骨は座面回転部の受け板の中に納まるようにしないと板の強度だけで背もたれの荷重を支えることになるわけで、とても強度が足りてません。
※即日、他の2脚の使用も中止し、分解、廃棄しました。

対象商品:
89951391
2021-01-28
用途:
事務所の椅子です。
建設業・工事業

とても座りやすく、とても良いです。
コストパフォーマンスに優れています。
次は肘掛け付きにします。

対象商品:
89951391
2019-09-12
用途:
パソコン作業時
光英電気通信株式会社 様 (建設業・工事業)

組立は、付属の六角レンチでネジ8本締める以外は、差込だけで簡単です。
座り心地は、背もたれが意外としっかりしていて座り心地は悪くありません。安物の椅子みたくぎーこぎーこ音はしません。

対象商品:
89951391
2019-06-14
用途:
検査工程にて使用しております。

非常に座りごごちが良く作業しやすいです。
又、使用して1年以上経過しますが壊れ等なく、値段の割にはお買い得だと思います。
現在も追加で3脚注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89951391
2019-09-21
用途:
PC使用時
製造業

軽くて移動も楽、思っていた以上に座り心地も良く満足できる

対象商品:
89951391
2019-07-18
用途:
デスクワーク
泉屋 様

見た目より柔らかく背中にピッタリ!
背中に当たる所が気持ち良い

対象商品:
89951391
2019-09-05
用途:
1日中 パソコン操作
建設業・工事業

座った時にクッションあれば良いです。肘かけを別途購入したが低いのであまりいみがないです。

対象商品:
89951391
2019-04-08
用途:
事務デスクに使用

開梱時に、一部の樹脂パーツに破損が見つかり連絡する事で、当日に代品出荷して頂き、対応が早く良かったです。品物については満足しております。耐久性はこれからなので未だ分かりませんけど。良い買い物でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする