MLB-1102B レザーチェア モノタロウ 89951407

 

MLB-1102B レザーチェア モノタロウ 89951407 MLB-1102B レザーチェア モノタロウ 89951407 MLB-1102B レザーチェア モノタロウ 89951407

レザーチェア

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード89951407 品番MLB-1102B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座面と背もたれの連動ロッキングでゆったりとした座り心地です。
レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
高級感あるレザータイプ。座面上下昇降式ガス式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×420×890〜985 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面/背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、PU(前面),PVC(後面)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・メカニズム:スチール製、肘掛材質:PP 質量(kg)7.8 種類オフィスチェア 全高(mm)890〜985 肘掛あり 本体質量(kg)7.8 背タイプローバック 色(座面) 色(背面)
取扱説明書:(23.0MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床や
カーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89951407 MLB-1102B 64347983 - レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 モノタロウ レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 モノタロウ 1脚 7,598 税込8,358 品質改善後のモデルチェンジ商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89951407
2022-03-10
用途:
デスクワークに使用
農・林・水産業

レザー張りが気に入り購入したが、組み立て時に肘掛け用のビスを外し再び取り付けるようになっていましたが4本のうち1本のビスが緩むのに外れない、よく見るとねじ山が欠けていて最後少しが空回りしてぬけませんでした。後、座面の裏側が造りがひ弱なのか座るたびにギシギシとなり夜には座るのは控えています。値段相応だなと思いました。

対象商品:
89951416
2021-04-25
用途:
事務作業
建設業・工事業

思ったより組み立ては簡単で30分程で完成しました、ソファーも柔らか過ぎず軽いです、ただ肘掛が硬くその点だけがマイナス点です。

2021-04-19
用途:
事務所のチェアー
有限会社神山商事 様 (運輸・通信業)

事務所で使うにはちょうどよい感じです。値段も安いので壊れてもあきらめがつくかな。

対象商品:
89951407
2021-03-21
用途:
自宅でワーク、学習のとき

肘掛けやキャスターに傷があり、梱包のダンボールが破れてベースが突き出ていたなどの違和感はあったが、それらを差し引いてもコストパフォーマンスは優れている。座り心地も良い。

対象商品:
89951407
2020-12-21
用途:
事務所のチェア
有限会社益子商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前のチェアがヘタってしまったのでこの商品に交換しました。
お値段、品質、共に最高に満足です。
座り心地もたいへん良く、おすすめの商品かと思います。

対象商品:
89951407
2020-06-08
用途:
テレワーク
製造業

テレワーク用にデスクとセットで購入。
安価ですが、丈夫な作りになっています。
レザー調なので清掃も楽です。
高さ調整は私の身長(約165cm、足短い)の範囲内で調整できました。肘掛けも丁度いい感じでした。
背もたれは肘掛けを介して座面とネジ止め固定のため、角度は変えられません。長時間同じ姿勢はきついかもしれません。
総合的にはお値段以上かと思います。

対象商品:
89951416
2020-05-28
用途:
腰を痛めて、腰を下ろすのに便利な回転椅子利用
農・林・水産業

材質の質感もよく、座り心地はよい。今は食卓で使用しているが、大変便利である。何より安価が大助かりであった。

対象商品:
89951407
2020-04-23
用途:
事務作業用椅子
隠岐広域連合消防本部 様 (その他業種)

安価で使い心地の良い椅子を提供していただきありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする