パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)3 色番L-7 注文コード89955862 品番L-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色番など420種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

幅(mm)1820 長さ(m)3 材質ポリプロピレン100% グリーン系 色番L-7 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
個人宅及び、商業施設やイベント会場及び現場への配送はできません。予めご了承ください
※色は参考です。色番ごとに色が異なりますので、お確かめください
※ロットにより現物と多少色が異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
ありがとうございます
一般社団法人 松崎国際教育相談所 様 (教育・研究機関)

タイムリーな対応感謝します!無事商品届きました。大切に使わさせて頂きます。

対象商品:
89959256
2023-04-02
用途:
車の補修
ハピストンコポレーション 様 (卸売・小売業)

古い車の床面の張替カットしやすく思った通り施工できた

対象商品:
89955853
2021-01-04
用途:
木工作品の材料
教育・研究機関

カーペットの質は良いと思いますが、もう少し発送が早くできないでしょうか。製作にすぐ使いたい場合が多いので、4日間も待つと製作が滞ってしまいます。

対象商品:
89955844
2020-04-29
用途:
デッキカーペット
サービス業

カットし易く、仕上がりも良く出来て気に入ってます。また使わせてもらいます。

対象商品:
89955844
2019-09-27
用途:
工作機周り

工具落下による床の傷防止で購入しました。生地もそれなりに厚みがあって良いと思います。

対象商品:
89955871
2015-06-23
用途:
事務所用

値段が手頃なわりにしっかりした商品で満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする