曜日別特売
L-7 パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm ツジトミ 89955923

パンチカーペット(スタンダード)カット品巾1820mm

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)9色番L-7注文コード89955923品番L-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

幅(mm)1820長さ(m)9材質ポリプロピレン100%グリーン系色番L-7厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
個人宅及び、商業施設やイベント会場及び現場への配送はできません。予めご了承ください
※色は参考です。色番ごとに色が異なりますので、お確かめください
※ロットにより現物と多少色が異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: ありがとうございます
一般社団法人 松崎国際教育相談所教育・研究機関

タイムリーな対応感謝します!無事商品届きました。大切に使わさせて頂きます。

対象商品 : 89959256
2023-04-02
用途: 車の補修
ハピストンコポレーション卸売・小売業

古い車の床面の張替カットしやすく思った通り施工できた

対象商品 : 89955853
2021-01-04
用途: 木工作品の材料
教育・研究機関

カーペットの質は良いと思いますが、もう少し発送が早くできないでしょうか。製作にすぐ使いたい場合が多いので、4日間も待つと製作が滞ってしまいます。

対象商品 : 89955844
2020-04-29
用途: デッキカーペット
サービス業

カットし易く、仕上がりも良く出来て気に入ってます。また使わせてもらいます。

対象商品 : 89955844
2019-09-27
用途: 工作機周り

工具落下による床の傷防止で購入しました。生地もそれなりに厚みがあって良いと思います。

対象商品 : 89955871
2015-06-23
用途: 事務所用

値段が手頃なわりにしっかりした商品で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする