ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
PoEハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89962548
品番
HUB-POE-4CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現
電源がない所にもカメラを設置できる
Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途
電源のない環境への防犯カメラの敷設
質量(g)
610
電力(W)
供給:72
寸法(cm)
20.5×14.5×4
ポート
アップリンクポート:2、POEポート:4