デジタルマルチメータ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89962706 品番JT830B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。

直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 交流電圧(V)200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k 質量(g)60.6 電源9V 6F22電池×1(含まれておりません) 直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123 イエロー 付属品テストリード棒、取扱説明書 最大カウント数1999

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89962697
2024-06-22
用途:
電子機器修理一般
製造業

安価で購入しやすい商品です。使用目的が電圧及び電流につきましては、概ね校正をしたテスターとほぼ変わりません。ただし抵抗値の測定には、ばらつきがあります(不安定も)ので、使用目的に応じて ご購入されたら良いと思います。

対象商品:
89962697
2024-07-10
用途:
バッテリの保管。
自動車・二輪車・自転車関連業

格安で、バッテリーの状態が分かり重宝しています。時に導通テストにも使用します。

1人が参考にしています
2023-03-11
用途:
機械のメンテナンス
ホンダhss 様 (製造業)

品番 説明書(箱含む)と中身(写真)の型式番号が違い 通電テストのブザー無しタイプです。
値段相応の品物です。

対象商品:
89962724
2022-10-28
用途:
機械のメンテナンス

知識が十分にある方なら問題ないかもしれませんが、日本語のマニュアルがついていませんでした。写真でみるよりもだいぶチープな感じ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする