CTR6-4 ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック 89963896 CTR6-4 ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック 89963896

ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89963896 品番 CTR6-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

適合管外径(Φmm)3/8×1/4 用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ユニオン 寸法L(mm)30.31 寸法d(mm)7.11 寸法L1(mm)28.84 寸法A(mm)16.76 寸法B(mm)19.30 寸法l(mm)23.1 寸法d1(mm)4.82 寸法A1(mm)15.24 寸法B1(mm)17.78 寸法l1(mm)21.6 二面幅H(mm)17.46 適合チューブ外径D(Φmm)9.52 適合チューブ外径D1(Φmm)6.35 二面幅h(mm)15.87 適合チューブ外径ΦD(inch)3/8 二面幅H(inch)11/16 二面幅h(inch)5/8 適合チューブ外径ΦD1(inch)1/4
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする