タンガロイ
チップ WXGU-JTS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
0.1
注文コード
89965014
品番
WXGU040301MR-JTS AH725
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナー半径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ~中切削(自動盤外径用)
形状
六角形80°
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.1
切刃長さ(mm)
4.3
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
2.7
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
参考になった