※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×10×15 ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥 89967071 100×10×15 ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥 89967071

ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 89967071 品番 100×10×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
注意
※ご使用の際は、ハイラップ専用のパッドを正しく取付けてください。ハイラップは乾式専用です。水又は水溶性研削油は使用しないで下さい。ご使用にならない時は、乾燥した場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35800956
2020-12-15
用途:
研磨に最適
鈴が峰 様

包丁や鎌などの錆取りと研磨に使いました
使い勝手がいいのであれもこれもと研磨してしまいました
良い品ものです

1人が参考にしています
対象商品:
35800947
2020-01-25
用途:
ステンレスの磨き
ATMAN CRAFT 様

ステンレスの鏡面磨きの、前段階の磨き、傷取り等の研磨作業で使用。面というより線状の磨きになります。
この段階の研摩ではまずまずでしょう。

対象商品:
35800956
2020-04-14
用途:
研磨
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良い。
楽に仕事ができるので能率のよいです。

対象商品:
35800956
2017-06-23
用途:
ステンレス板スポット溶接部の傷取りに
近畿精工株式会社 様

先端の部分の使用がおおくて摩耗が早くて寿命が短い。

対象商品:
06588197
2017-01-14
用途:
石用と勘違いで使用していません
サービス業

ハイラップ、M60 石用と勘違いして購入、気がついたら返却許容期間が過ぎて居り師匠に叱られました。
本商品に鉄板用と明記してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品名を「ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用」に変更し、石材用と区別いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
35800956
2016-02-09
用途:
ガラスの縁を磨く
卸売・小売業

ガラスの縁を切ったり削った後の最終の磨きに使用しました
満足する商品でした。

対象商品:
35800913
2015-09-24
用途:
非鉄金属の研磨作業

鋳物製品の研磨作業に使用しています。見かけよりよく削れて重宝しています。

削り後も番手より目が細かくいい具合ですね!

何より作業中の物への吸い付き感があって、安定感のある作業ができます。

アルミなどを削ってもめずまりがなくて、ワックスやドレッサーなど使わなくて済みます。

対象商品:
06588251
2013-05-03
用途:
硬度7以上の石研磨
アート・エンジョイ企画 様

磨きに使えました。
石の出番は120番で終わり。
この商品の上はダイヤモンド研磨しかかありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする