CB400F 純正タイプ ショートミラー 左右SET

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード89967096 品番60-1008J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ホンダ絶版車CB系にはコレ!ヨンフォアタイプミラーSET!
ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。

種別左右セット 取付ねじ10mm正ネジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※10mm正ネジ用(ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89967096
2025-08-31
用途:
純正品代用
自動車・二輪車・自転車関連業

大手通販サイトでも当該品が販売されていますが、モノタロウのほうが安価なのと、商品名通り純正品よりもステー部分が短いですが、当時のオリジナルフォルムを損なわないので購入しました。

対象商品:
89967096
2024-06-14
用途:
バイクのミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GB250です!CB250のタンクに載せ替えているので、ミラーもCB風に取替えました!純正ミラーと遜色なく気に入ってます!

対象商品:
89967096
2022-12-14
用途:
バイクに取り付け
サービス業

思った以上に良い製品でした。また購入したいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
89967096
2022-03-21
用途:
バイクミラー交換
その他業種

左右セットで安いです、塗装に不安がありますが安いので満足です

対象商品:
89967096
2021-04-24
用途:
バイクカスタム
建設業・工事業

純正らしさを損なわずチョットショート感がいい感じです。

対象商品:
89967096
2020-12-25
用途:
車検に必要で
その他業種

両側にミラーがあると後方がよく見える。パッと見カッコイイ!

1人が参考にしています
対象商品:
89967096
2021-10-13
用途:
バイクにのった時に使う
その他業種

アームの角度が下すぎて後ろが見えないので、ミラーの角度調整をしたころ、可動域が狭すぎてそのままでは使えず、仕方なくレバーホルダーの角度を変えて使うはめになったので、レバーの角度がさがり乗りづらくなった。可動域がいままで使っていた他社のようにあれば問題なかったが、このミラーは可動域が狭く、固定もしっかりしないです。失敗しました、もう買いません。返品したいぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89967096
2020-03-08
用途:
ショートすぎてよく見えない。
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインとC/Pはいいんですが、ショートすぎてCB400Four('75)では後ろがよく見えなかったですね。
長さをよく確認してから発注しましょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする