Z2タイプ ミラー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89967297 品番 85-24203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大人気!定番の超ロングセラーモデル。
左右共通で使用可能。

種別左右共通 ブラック ねじサイズ10mm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89967297 85-24203 31682656 85-24203A Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス) Z2タイプ ミラー MAD MAX(マッドマックス) 1本 1,698 税込1,868 ねじサイズに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31682656
2023-10-19
用途:
小さい

ん〜デザインは良いのですが、8mmサイズですが、バイクは1100ccにはとても小さく可愛いサイズで....

対象商品:
31682656
2021-09-29
用途:
バイクカスタム

他ショップで購入するより安かったので購入決めた。振動の大きいバイクだとミラーがビッて後方が
見えないから原付スクーターまでだと思う。
モンキーカスタム車に付けたが振動で後方見にくいです。でも外装は、気に行っている!

対象商品:
89967297
2021-05-12
用途:
ミラー交換
製造業

旧車にセパレートハンドル付けてるのですが垂れた分ミラーも垂れてしまうので伸ばして使う為に購入。
上手く曲がれたので満足して使用しておりす。

対象商品:
31682656
2020-11-04
用途:
カスタム
医療・福祉・介護関連業

バイクパーツメーカー品なので、品質は問題無しです。

対象商品:
89967297
2016-05-17
用途:
バイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

振動に弱いところが有ります。

対象商品:
89967297
2019-12-22
用途:
ミニバイクに
卸売・小売業

いろいろなところから同じミラーが売ってますがネジが8ミリと10ミリがあり今回は10ミリを買いましたが原チャリ用に次回は8ミリの購入を考えています。

対象商品:
89967297
2016-05-26
用途:
中型バイクに使用

特別コスパが良いわけでもなく、それなり。

対象商品:
89967306
2014-09-30
用途:
バイク

思ったよりミラー部分が大きくてバックが良く見えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする