スウィートパック ガゼット IPP

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89968627 品番 7+5X25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚

材質IPP 仕様ヒートシール可 幅(mm)70 厚さ(mm)0.04 高さ(mm)250 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用不可 全幅(mm)120 質量(g/枚)2.18 マチ(mm)50 メーカー商品コード006722100
注意
※乾燥剤・脱酸素剤ともに非対応です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89968602
2023-08-21
用途:
商品のケース保護
卸売・小売業

透明感があり、厚さも丁度良く、適当な強度があります。

対象商品:
89968611
2022-01-28
用途:
製菓作業時
TOKOTOKO 様 (製造業)

クッキーを入れるのに購入しました。しっかりしています。

対象商品:
89968611
2020-07-27
用途:
菓子の包装
農・林・水産業

使用量が少ない中 100枚単位で購入できるのはうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89968636
2018-09-08
用途:
焼き菓子の梱包に
飲食業

ペラペラしすぎず、分厚すぎず、ちょうど良い薄さです。クリアできれいな透明色なので中の焼き菓子がよく見えて、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89968593
2017-09-18
用途:
お菓子の包装
卸売・小売業

手作りお菓子の包装に使用しました。見栄えが良くて、ちょっとしたプレゼントに最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする