オリーブ ニューF保冷バッグマルチ HEIKO 89969467 オリーブ ニューF保冷バッグマルチ HEIKO 89969467 オリーブ ニューF保冷バッグマルチ HEIKO 89969467

ニューF保冷バッグマルチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 89969467 品番 オリーブ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ビビットカラーが人気。見た目以上にたくさん入ります。夏のイベントでも大活躍。
ランチボックスの持ち運びやロールケーキのお持ち帰りのときなどマルチに活躍するコンパクトサイズの保冷バッグです。
保冷だけではなく保温にも対応しています。
用途によって保冷剤をご利用いただくと保冷効果が高まります。

オリーブ 材質PP製不織布+アルミ蒸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×140 収納量お弁当箱、500mLペットボトル×4本、350mLの缶×6缶、ロールケーキなど マチ(mm)150 メーカー商品コード008740978

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89969467
2024-08-11
用途:
お弁当やペットボトルの持ち運び用
建設業・工事業

ペットボトルはジャストサイズですが、コンビニ弁当はちょっと斜めになっちゃうかな。
でも、色も良くて使い勝手は良いです。

対象商品:
89969476
2023-03-09
用途:
飲み物を長時間冷やしたままにしておく作業  毎回この質問に違和感
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペットボトル2本、缶コーヒー4本入れて保冷バックが入っても余裕。
丁度良い大きさが良い。

対象商品:
89969485
2020-07-20
用途:
コンビニでの買物に使っています。
双菱鋼機株式会社 様

色も可愛くて、いつも買うお弁当がぴったり入る大きさで便利に使っています。

対象商品:
89969467
2019-12-24
用途:
配達するお弁当を入れてます。
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ 様 (飲食業)

うちのお弁当のサイズにぴったり。しかもイメージカラーにしているショッキングピンクがあるので、これを見つけて大喜びしています♪

対象商品:
89969467
2019-12-25
用途:
配達するお弁当を入れてます。
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ 様 (飲食業)

うちのお弁当のサイズにぴったり。しかもイメージカラーにしているショッキングピンクがあるので、これを見つけて大喜びしています。

対象商品:
89969467
2019-12-10
用途:
お客様への生もの贈呈収納用
金融・保険業

お安いのでたくさん買って在庫にしてます。魚、肉、野菜など入れてお客様に袋毎差し上げています。夏場のお話しです。

対象商品:
89969476
2019-08-13
用途:
お弁当の配達
合同会社あゆみエンタープライゼス 様 (飲食業)

お客様にも好評です。何しろこの時期保冷剤もいっしょに入れていけるのが最高です。お値段もお得だし色も3色全部揃えて持っていったら、喜ばれると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89969476
2019-06-24
用途:
熱中症対策備品用ポーチ
セキスイハイム東海株式会社 様

冷却スプレー、保冷剤等を入れて、建築現場へ持参していただいています。強度も問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする