ファインパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 89969625 品番 30g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

ゼリー状の給水ポリマーで作られており、家庭用の冷凍室で凍らせるだけで菓子や生鮮食品、生花や医薬品などに幅広く役立ちます。
ドライアイスと比べ品質劣化が少なく、繰り返し利用できるため経済的です。

質量(g)30 用途保冷剤 寸法(mm)70×80 サイズ30g 主成分給水ポリマー(アクリル系樹脂)と水 メーカー商品コード004280390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89969625
2024-07-11
用途:
弁当.折詰
飲食業

小分けで梱包されており数を計りやすい上、容量も30gと使いサイズでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする