- ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 HEIKO 89970045

ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード89970045 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防ぎます。
直接食品が受け皿に触れないため、衛生的です。
使用用途に合わせて袋タイプ・シートタイプからお選び頂けます。
食品衛生法適合です。

材質HDPE 幅(mm)650 厚さ(mm)0.013 高さ(mm)650 タイプ 全幅(mm)1050 メーカー商品コード006630003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする