5 刷毛 目地用 モノタロウ 89970282 5 刷毛 目地用 モノタロウ 89970282 5 刷毛 目地用 モノタロウ 89970282

刷毛 目地用

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 89970282 品番 5
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。

サイズ(号)5 刷毛幅(mm)15 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 形状 寸法(mm)15 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
注意
※使用前に手で軽くしごいて抜毛を取って下さい。
※ラッカーシンナーや強い溶剤は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
塗料の塗布に使用

とにかくコスパ最強です!コスパももちろんですが、毛もそんなに出ないので大変助かっています。バリエーション豊富なのも使い勝手が良いで〜す!!

2025-02-20
用途:
塗布防水作業時

どんなに細かい作業にも使える。弊社の社員もみな気に入っています。これからも使います。

2024-08-26
用途:
補修塗装などに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

刷毛ボビー工作用よりは高いがそれより利用価値があるように思います キシラデコールのような柔らかい塗装材にはよいようですが ペンキはすぐ筆が一塊になってしまうので溶剤と合わせて使った方が楽かもしれません。 値段的に使い捨てになるので便利。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
シール材のプライマー用の刷毛
株式会社 木暮建設 様

シール材のプライマー用の刷毛として購入。使い捨てですが、この価格なら納得しています。なくなりかけた時まとめて追加購入しています。

対象商品:
89970282
2024-08-19
用途:
塗装作業に使用
製造業

小さな傷の補修塗装時に使用しています。
柄が長い為、奥まった場所の塗装もし易く使い易い製品です。

2025-04-11
用途:
塗装用
卸売・小売業

細かいところの塗装に便利です。ホームセンターで売っているものと同等だと思います

対象商品:
89970291
2024-04-26
用途:
塗装作業時
株式会社三陽 様 (製造業)

少し毛羽立ちがありますが、価格も安く使い勝手が良い商品です。塗装作業の担当者から常備を依頼されています。

対象商品:
89970291
2024-04-16
用途:
小物の塗装、補修
建設業・工事業

以前はホームセンター等で購入したが、最近はかなり値上がりしているので、助かります
油性塗料でも十分使えるので、コスト的にもよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする