※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリューアコーA1型(片開き)

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89970404 品番 VA1C-200SSC
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。
確実にロックできるツインラッチ。
中間落し棒を標準装備。

シリーズバリューアコー 付属品鍵2本付 仕様自在キャスター、独立調整 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 幅(mm)(全幅)2005、(開口幅)1880、(たたみ幅)290 ステンカラー 高さ(mm)1250 タイプキャスタータイプ(片開き) キャスター数1 簡易錠 落し棒数1 パンタ数6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89970745
2026-01-07
用途:
外構
サービス業

大きいし手に負えるかしんぱいになったものの、設置もスムーズ使い勝手も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする