ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
六角レンチカラービット 35mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89972619
品番
ACHX-2035
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
用途
L型アダプターでの仮締め作業に
全長(mm)
35
対辺寸法(mm)
2
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35