六角レンチカラービット 35mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89972628 品番 ACHX-2535
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。

用途L型アダプターでの仮締め作業に 全長(mm)35 対辺寸法(mm)2.5 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする