※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCUP20-200 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974543 FCUP20-200 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974543

クッションピン(スパナ締付タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)200 注文コード89974543 品番FCUP20-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸径D・全長Lなど134種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)16 寸法F(mm)16 寸法S(mm)15 寸法Y(mm)10 寸法l(mm)20 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)200 材質S45C 硬度HRC55〜 ねじ部(M-P)10-1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする