※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCUP32-130 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974893 FCUP32-130 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974893

クッションピン(スパナ締付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89974893 品番 FCUP32-130
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)21 寸法F(mm)16 寸法S(mm)24 寸法Y(mm)10 寸法l(mm)32 軸径D(Φmm)32 全長L(mm)130 材質S45C 硬度HRC55〜 ねじ部(M-P)16-2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする