※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
クッションピン(スパナ締付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89974911
品番
FCUP32-150
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
24
寸法Y(mm)
10
寸法l(mm)
32
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
150
材質
S45C
硬度HRC
55〜
ねじ部
(M-P)16-2.0