※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTS16-120 スプールストッパ タカノ 89975566 SSTS16-120 スプールストッパ タカノ 89975566

スプールストッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89975566 品番 SSTS16-120
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
公差D(mm)-0.032、-0.075 寸法H(mm)24 寸法K(mm)10 寸法T(mm)8 寸法b(mm)22 寸法dk(mm)16 軸径D(Φmm)16 全長L(mm)120 材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33〜44、(ブシュ)硬度38〜43 付属六角穴付きボルトM10-150 ねじ部(M-P)10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする