ZGR31-120 スプリングガイドピン(ロングタイプ) タカノ 89976826 ZGR31-120 スプリングガイドピン(ロングタイプ) タカノ 89976826

スプリングガイドピン(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89976826 品番 ZGR31-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400 軸径D(Φmm)31 全長L(mm)120 寸法d(mm)25 軸径D1(Φmm)18 寸法B(mm)10 ねじ部M12×P1.75 寸法H(mm)12 寸法l1(mm)22 適合軽少荷重用/Φ60、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする