TGA9-20 スプリングガイドピン タカノ 89976993 TGA9-20 スプリングガイドピン タカノ 89976993

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)8 全長L(mm)20 軸径D(Φmm)9 注文コード89976993 品番TGA9-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は寸法d・全長L・軸径Dなど410種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)6 寸法F(mm)8 寸法H(mm)3 寸法R(mm)1.5 寸法T(mm)4 寸法b(mm)4 寸法d(mm)8 寸法l(mm)8 軸径D(Φmm)9 全長L(mm)20 適合(コイルスプリング)F/Φ18、L・M・H・B/Φ18 材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜 硬度20〜25 ねじ部M5-P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする