タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全410種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89977745
品番
TGA15-25
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
4
寸法R(mm)
2.5
寸法T(mm)
10
寸法b(mm)
6
寸法d(mm)
13
寸法l(mm)
12
軸径D(Φmm)
15
全長L(mm)
25
適合
(コイルスプリング)F/-、L・M・H・B/Φ30
材質
S45C、表面処理四三酸化鉄被膜
硬度
20〜25
ねじ部
M8-P1.25