曜日別特売

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1台ひょう量(kg)1200注文コード89983083品番SN-1200K-K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥358,000

パレット一体型台はかり
1100×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
表示器スタンド標準装備

用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200目量(kg)0.2(0~600kg)/0.5(600kg~1200kg)計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)1100×1100×265高さ(mm)(スタンド表示部)780~1050材質パレット/ポリプロピレン(PP)、計量フレーム/鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~40測定範囲4kg~1200kg質量(kg)(計量台)約70、(スタンド表示部)約5g周波数(Hz)50/60消費電力(VA)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計/275×160×111適合地域北海道電源(V)AC100(+10%~-15%)付属品取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバーひょう量単位kg
注意
※本体木枠梱包+段ボール×2箱
(基本車上渡しになります)
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする