※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)150 注文コード89984937 品番SE150KAL-K-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はひょう量など50種類から選べます 他の種類を見る

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

ひょう量(kg)150 適合地域1地域(北海道) 用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品取扱説明書 仕様●最小測定量:1kg●減算式風袋引量:150kg 材質計量台:鉄製 質量(kg)約16 種類台はかり 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 最小表示50g 最小表示/目量(mm)50g ケーブル長(m)約1.5 使用範囲1kg〜150kg 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) 外形寸法D(mm)732 外形寸法W(mm)390 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 最大計数値(個)75000 質量最小表示(g)2 検定検定付 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 使用地区1地域(北海道) 最小目盛(kg)1 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430 ひょう量単位kg 最大風袋量150kg
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[Japanese] SE Series of Washdown Scales

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89984973
2022-06-29
用途:
梱包作業
ミチオ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

正しく計量できました。サイズもピッタリとなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする