ST-14 すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ 89987764

すべり止めテープ ザラザラ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 基材PVC トラ 注文コード89987764 品番ST-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は基材・色など4種類から選べます 他の種類を見る

滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)

トラ テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 トラスコ品番752-7241 基材PVC 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89987764 ST-14 63370037 ST-33 すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ 1巻 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370037
2018-06-15
用途:
工場内の注意するところ
名古屋帯鋼株式会社 様

前回1巻購入し、粘着力も良かったので大量購入しました。

対象商品:
89987764
2017-04-22
用途:
階段の滑り止め、段差を目立ちやすくするため

値段は普通のトラテープより高いが、滑り止め付きなので仕方なし。満足です。

対象商品:
89987764
2017-03-22
用途:
鉄階段のすべり止め
ダイオーミウラ株式会社 様

粘着力が弱い。すぐに剥がれる。切れやすい。粘着テープにクッションのようなものがあると、剥がれにくくなるのではないでしょうか。

対象商品:
89987773
2014-06-05
用途:
階段の段鼻に貼りました。

昼間でも見やすくて、特に夕方時などは階段が見にくくて困っていたお年寄りが大変喜んでくれました。
追加でまた注文しました。ありがとうございました。

対象商品:
89987764
2015-11-30
用途:
船舶の階段やステップ部分の滑り止め
有限会社 誠興海運 様

もう少し粘着力が強ければなお良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
89987764
2015-07-01
用途:
外の段差表示
株式会社マイティーグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐ変色、色あせして危険表示のつもりでしているが効果なし
品質改善行うべし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする