曜日別特売
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807

 

B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987807

EXフィット手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1袋(20枚)注文コード89987807品番B0620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。
長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。
洗濯で繰り返し使用が可能です。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

用途
食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業
使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
サイズMTGK品番0404-23-76-78トラスコ品番470-8431ホワイト全長(cm)18.0材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性中指長(cm)6.6手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89987807
2021-03-25
用途: ゴム手袋の下に装着
サービス業

手にフィットし、肌触りが気持ちがよく使えました。耐久性をこれから吟味したいと思います。

対象商品 : 89987834
2019-03-20
用途: 清掃時

ビニール手袋のインナーとして使用してますが、手触り感、フィット感もよく、気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする