曜日別特売
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987816

 

B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987816
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987816
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987816
B0620 EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 89987816

EXフィット手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1袋(20枚)注文コード89987816品番B0620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。
長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。
洗濯で繰り返し使用が可能です。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

用途
食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業
使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
サイズLTGK品番0404-23-76-79トラスコ品番470-8415ホワイト全長(cm)19.0材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89987807
2021-03-25
用途: ゴム手袋の下に装着
サービス業

手にフィットし、肌触りが気持ちがよく使えました。耐久性をこれから吟味したいと思います。

対象商品 : 89987834
2019-03-20
用途: 清掃時

ビニール手袋のインナーとして使用してますが、手触り感、フィット感もよく、気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする