YDF-601 60cm風洞式産業用送風機 YAMAZEN(山善) 89988437

60cm風洞式産業用送風機

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89988437 品番YDF-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上下の角度を調節できます。
大型車輪付きで移動に便利です。

仕様ダイヤル式スイッチ 質量(kg)16 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 羽根枚数3枚 消費電力(W)(50/60Hz)122/182 最大風量(m3/min)(50/60Hz)207/231 ファン径(cm)アルミ60 最大風速(m/min)(50/60Hz)217/235 風量調整弱/中/強 材質(羽根)アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-08-17
用途:
梱包用木材の乾燥
株式会社材栄 様

2年ほど前から2機使用しているが、以前からある3機のスイデンと比べるとさすが風洞効果か、ムラなく遠くまで風量があまり低下せず到達するよう。スイデンは風速は2倍近い感じがするが羽根の形状からもスポット的で、風量としてはこのヤマゼンの7割くらい。 風洞が短く適度に散るので巾8mくらいに風を当てるような当社の使用用途には適している。24hrまわすので風量/消費電量比からするとベストバイ。ただ前出のとおり最速では風洞周囲とペラの間の乱流制御の設計、配慮はされておらずスイデンに比べ低い周波数での騒音が2倍以上、周囲に人がいる環境での稼動はこの低い音の騒音に留意する必要あり。ちなみにナカトミの75cmビッグファンもフレーム周りのデザインから同じメーカーによるOEMと思われるが風量/消費電量比からすると230m3/180W<310m3/340Wとなり30%弱効率は落ちる。

1人が参考にしています
対象商品:
36721797
2013-08-02
用途:
倉庫内の空調の補助器具
株式会社春うららかな書房 様

弱で運転しても非常に強力で驚くパワーだ。業務用のファンはすごい威力だ。キャスターが大きく移動が非常に便利だ。上下に首をふれるのも良い。

対象商品:
36721797
2012-07-14
用途:
製品乾燥用の送風に

形状、大きさ、消費電力量から従来のスイデン製45cm扇に比べさぞやと期待したが、ゴーッというファンの騒音がひどく、反面送風量はスイデン並み、また送風範囲も回りにドラムがある割には散らばってしまい たぶんファンの形状設計が適正ではない為の送風効率の悪さが実感できる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34846892
2010-08-10
用途:
工場内での暑さ対策として、作業員に風を送る。

作業に応じて移動することが多いが、予想より軽く移動できます。
保証年数?だったか、2年の設定は短いなあと思う。
値段相応かもしれないが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする