GS6-125 ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業 89999305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS6-125 ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業 89999305
GS6-125 ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業 89999305

ゼネバギア 分割数:6

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(mm)20
歯幅(mm)14
内容量1個注文コード89999305品番GS6-125
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
軸穴径(mm)20歯幅(mm)14材質S45C表面処理黒染ボス径Bh(Φmm)80ボス長BLh1(mm)29ボス長BLh2(mm)-下穴径dh(Φmm)20外径Dd(Φmm)148外径Dh(Φmm)217.3軸穴径公差JIS H7級溝幅Gh(mm)19.05仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削質量(kg)(ドライバ)2.3、(ホイール)3.4寸法Bd(mm)75寸法BLd(mm)29寸法Ld(mm)57寸法Lh(mm)43寸法Qd(mm)15寸法Rd(Φmm)85寸法Sd(Φmm)60寸法T(mm)62.5寸法Wd(mm)13切欠角度θ(°)106熱処理調質付属品カムフォロアCR-12×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89999341
2022-01-27
用途: 機構部品として

精密にできており性能には満足です。ただ残念なのが、5割が標準品でないことです。ぜひ標準品ラインナップに加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする