※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS6-75 ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業 89999357 GS6-75 ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業 89999357

ゼネバギア 分割数:6

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89999357 品番 GS6-75
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
軸穴径(mm)15 歯幅(mm)9 材質S45C 表面処理黒染 ボス径Bh(Φmm)55 ボス長BLh1(mm)20 ボス長BLh2(mm)- 下穴径dh(Φmm)15 外径Dd(Φmm)90 外径Dh(Φmm)130.1 軸穴径公差JIS H7級 溝幅Gh(mm)12.7 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ切削 質量(kg)(ドライバ)0.6、(ホイール)0.9 寸法Bd(mm)46 寸法BLd(mm)20 寸法Ld(mm)38 寸法Lh(mm)29 寸法Qd(mm)10 寸法Rd(Φmm)49 寸法Sd(Φmm)33 寸法T(mm)37.5 寸法Wd(mm)8 切欠角度θ(°)107 熱処理調質 付属品カムフォロアCR-8×1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999341
2022-01-27
用途:
機構部品として

精密にできており性能には満足です。ただ残念なのが、5割が標準品でないことです。ぜひ標準品ラインナップに加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする