忙しい時に片手で作業できるので便利です。 ただし、ロックがクリップで固定されるのですが、そのクリップが2ピース構造で何かに引っ掛かると折れたり外れてなくなったりします。そうなると書けなくなるので、何本と使用不能になりました。 一体構造にして欲しかった。
インクが薄くかすれてきた時は、ノックつまみを回して外し、中の芯を逆さまに差し直すと、またしっかりと書けるようになりました。これをすると長く使えます。
芯の先端角度がイマイチ良くない為太く書けたり細く書けたりする。なれれば良いのかもしれないがいっそ芯が丸い方が良かったかも
使用後はすぐにペン先を収納するようにしていても非常に短期間で乾いて使用不能になってしまうため、良く観察したところ、ペン先収納時に回転してペン先をカバーするはずの部品が回転しないことが多く、ペン先収納時も外気に触れていることが判明しました。改善していただきたい。