XNXN60-C ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン平芯/太字 ぺんてる 89999655

ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン平芯/太字

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89999655 品番XNXN60-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽く、短いストロークでノックがラクラク。

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8〜5.0 材質(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)アクリル繊維、(内部部品)PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維 寸法(mm)60×20×215 質量(g)30 インク油性 グリーン購入法適合 線の太さ太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999637
2022-06-26
用途:
普段使いに

これ三年使っていますけど乾いたりしていません。ちゃんと書けます。次もこれにします。本当にノック式は便利です。

2021-08-30
用途:
仕分け作業中のメモ書き

忙しい時に片手で作業できるので便利です。 ただし、ロックがクリップで固定されるのですが、そのクリップが2ピース構造で何かに引っ掛かると折れたり外れてなくなったりします。そうなると書けなくなるので、何本と使用不能になりました。 一体構造にして欲しかった。

対象商品:
89999637
2019-04-02
用途:
物流業
運輸・通信業

インクが薄くかすれてきた時は、ノックつまみを回して外し、中の芯を逆さまに差し直すと、またしっかりと書けるようになりました。これをすると長く使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
89999637
2017-08-18
用途:
梱包資材に記入
卸売・小売業

片手で済むのでとても便利。キャップがないのですぐ乾いてしまうのでは?と思ったが、長持ちしている。

対象商品:
89999637
2017-12-08
用途:
梱包作業時
飲食業

太字の平芯が欲しくて購入。握りやすく書き味もいいです。

対象商品:
89999637
2020-07-14
用途:
電気設備のマーキング
サービス業

芯の先端角度がイマイチ良くない為太く書けたり細く書けたりする。なれれば良いのかもしれないがいっそ芯が丸い方が良かったかも

対象商品:
89999637
2014-05-22
用途:
木材に墨付け

進化しました。ノックが楽です。

対象商品:
89999637
2019-06-12
用途:
資材外箱への日付等記入 その他

使用後はすぐにペン先を収納するようにしていても非常に短期間で乾いて使用不能になってしまうため、良く観察したところ、ペン先収納時に回転してペン先をカバーするはずの部品が回転しないことが多く、ペン先収納時も外気に触れていることが判明しました。改善していただきたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする