ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン専用リフィル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89999682 品番XNR4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ交換用リフィル 用途ノック式油性マーカー・ハンディPentelペン用替カートリッジ 適合XNXN50-C/XNXN60-C 質量(g)13 寸法(Φ×Lmm)17×103 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
事務一般
株式会社カメガヤ 様 (卸売・小売業)

本体は製造中止です。替えだけの販売
本体も販売してほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

対象商品:
89999664
2019-02-27
用途:
梱包作業等

片手でノックできる油性マーカーの詰め替え用は、使いやすくエコで大変便利です。

2018-10-12
用途:
段ボール箱梱包時の書き込み
農・林・水産業

リフィルを交換したあと芯にしみ込むのに時間がかかります。
私の場合、2日ほどかかりました。
しかし、本体が使いやすいのでインクだけ交換できるのは助かります。

対象商品:
89999664
2018-05-30
用途:
詰め替え
農・林・水産業

ペン購入時に、一緒に購入できると、リピート率が上がって次も使いたくなります

対象商品:
89999664
2018-03-07
用途:
出荷作業用

若干早くインク切れになる気がしますが、価格を考えるとこんなものかなと思います。取り換えはとても簡単です。

対象商品:
89999673
2018-02-23
用途:
配送伝票への書き込み
その他業種

キャップがない点が魅力な反面、うっかりノックしたらどうしようという不安もありました。
実際使うととても便利で大満足です。
今回スペアカートリッジを5つ頼んだほど気に入ってますれ

対象商品:
89999664
2017-10-02
用途:
梱包作業時
スタジオサンカク u 様 (その他業種)

このリフィルが、というより本体のノック式マーカーがやはり優れもので一度使うと手放せません。ストレスフリーでずっと続く作業がこなせるんです。それが詰替えて使えるので本当に良い商品だと思います。

対象商品:
89999664
2017-09-29
用途:
ピッキングや検品時に使用
有限会社サンライズ 様

詰替えの交換の際は指も汚れることなく交換できるので満足していますが、インクのみの交換のため長期間使用しているとペン先が丸くつぶれてくるので細かい字が書きずらくなりますね。
ペン先から交換できる詰替えがあると★5つです!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする