MLC160 クランプ L型 標準 モノタロウ 39313775 MLC160 クランプ L型 標準 モノタロウ 39313775 MLC160 クランプ L型 標準 モノタロウ 39313775 MLC160 クランプ L型 標準 モノタロウ 39313775

クランプ L型 標準

(237件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39313775 品番 MLC160
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)約80 全長(mm)約217 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 質量(g)約530 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

しっかり締め付けられるので安定感抜群!
ゴム付きなので傷を防ぐ 使用例

当たりゴムが付いているので対象物への傷を防ぎ、滑り止めとしての役割も果たします。
当たりゴムは取り外すことができるので、汚れた時などは単体で清掃が可能です。
イメージ画像は、最大口開きが160mmタイプですが、この他に200、250、300mmタイプがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
鋼製品加工
株式会社三和鉄工所 様

ちょっとパッと押さえるのに丁度いいサイズ感、従業員もこればっかり使ってる

対象商品:
39313802
2026-02-18
用途:
壁の補修
製造業

剥がれかけたモルタルをこれで抑えて新たなモルタルを流し込んで直したいと思います

対象商品:
39313784
2026-02-11
用途:
接着、固定
製造業

締め付けもよく取り回しがしやすく便利に扱えるので気に入っている。

2026-01-07
用途:
木材のクランプ

しっかりしたつくりで愛用してます
締め付け強度も十分です。

2025-12-26
用途:
鉄工業
ヤマダ建設工業 様 (建設業・工事業)

鉄工業に使用したが変形
強度が弱く曲がりやすい。
強力型を希望します。今後に期待です。

1人が参考にしています
2025-08-17
用途:
金属の研磨時に使用
サークル音楽教室 様

以前にも、買ったことがあり好印象でしたので、リピートです!

2025-07-02
用途:
仕事用に使用してます。
建設業・工事業

まだ、一度しか使用していないが締め付けが弱いが接着する際、固定できるので満足です。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
機械作業
教育・研究機関

何ら支障無く,使用出来ています.締め付けがハンドル式になっていますので,握る必要なく弱い力ででも締め付けられるところが便利です.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
当たりゴムのみの販売はございますか。
回答:
当たりゴムのみの取り扱いはございません。
2022-06-28
質問:
締め付けをする為の棒状の金具は、取外しができますか。
回答:
金具の取り外しはできません。
2022-06-28
質問:
消耗品のカバーは別売りでございますか。
回答:
カバーの販売はございません。
1人が参考にしています
2022-06-28
質問:
締め付けをする為の棒状の金具は、取外しができますか。
回答:
金具の取り外しはできません。
2022-06-28
質問:
消耗品のカバーは別売りでございますか。
回答:
カバーの販売はございません。
2022-06-28
すべてのFAQを表示する

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする