Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(23点組) 注文コード60981296 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。
ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。

セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 用途ネジ締め・緩め作業に セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 23pcsTハンドル付ラチェットビットセット.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60981296
2024-11-27
用途:
スクーターの携帯用工具
運輸・通信業

この商品はなかなか素晴らしい商品だと思います。
とても考えられていて、買って良かったと思います。
無論、本格的な整備などに使うものではなく、あくまでスクーターのメットインなどに入れておいてちょっとした時に使うかんじだと思います。
しかし、この小さなセットの中には十分な携帯性と機能性が詰め込まれており、しかも価格がかなりリーズナブルで大変気に入りました。
買って損はないと思いますし、おすすめ出来る商品です。
強いて課題点を上げるとすればT15やT27、#3はまず使うことがないので、そこをH3や6角4mmなどになってると良かったと思いました。私の場合、端からこのセットで修理や整備をしようなんて当然思っておらず、目的があくまでその場しのぎの簡易作業における利便性と携帯性なので。

対象商品:
60981296
2023-04-22
用途:
車載
建設業・工事業

車載する用に購入しました
ちょっとしたメンテナンスをするには十分です
質感もチープな感じがないです

対象商品:
60981296
2023-03-02
用途:
車のトランクに
建設業・工事業

何かあった時用に車のトランクに載せました
あと簡単なパーツを取り付けるために使おうと思ってます
値段が安いわりにしっかりしてると思います

対象商品:
60981296
2021-08-03
用途:
バイクのメンテナンスに使用
岡本商会 様

T型バーにラチェット機構が付いた物は少ないので貴重です。しかも安い。残念なのは6角レンチは3、4、5、6が良く、ソケットは8、10、12、14が良い。更にエクテンションバーに長い物が加わると完璧です。toneのシブイチのセットはこの内容で完璧でしたが高いしT型バーのラチェットが無いのでこちらにして3の6角と14mmのソケットは単品で買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
60981296
2021-02-22
用途:
整備、家具の組立
自動車・二輪車・自転車関連業

セールの時に買いましたが、コンパクトなケース内に必要なビットが揃っていて文句なしです。メインのハンドルはとてもいいアイデアだと思いました。

対象商品:
60981296
2020-02-10
用途:
6.5mmのソケットの補助に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

Tハンドルの利用価値が大、ラチェットビットの動きが悪いですがソケットの大きさでラチェット機能が利用できるので便利です。ケースにまとまって工具箱でばらばらにならず良いですが、ビット個々の取り出しに特に+-ドライバー類が撮りにくいのが残念です。

対象商品:
60981296
2020-01-21
用途:
バイク
かどや 様 (卸売・小売業)

手頃な値段の割には質感が良いので満足出来ました。
今後も利用したいです。

対象商品:
60981296
2018-08-18
用途:
ネジ締め全般
三ツ渕接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

このサイズのラチェットアダプターは希少です。これあれば小径のネジ締め何でもできます。ただケースの収納は悪くソッケト中でよく転がります。収納ケース改良したらゆうことないです。あと梨地のメッキなので艶ありのメッキの方が好みです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする