ALM-150 プッシュ式レジスター モノタロウ 88356093 ALM-150 プッシュ式レジスター モノタロウ 88356093 ALM-150 プッシュ式レジスター モノタロウ 88356093 ALM-150 プッシュ式レジスター モノタロウ 88356093 ALM-150 プッシュ式レジスター モノタロウ 88356093

プッシュ式レジスター

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88356093 品番 ALM-150
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全開〜全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。

種類角形レジスター 材質ABS樹脂 ホワイト 有効換気面積(cm2)69 寸法A1(mm)196 寸法A2(mm)178 寸法B(mm)148 寸法C(mm)50 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法F(mm)26.3 呼び径(Φmm)150 用途レジスター 仕様通気量調整:4段階
注意
用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
交換
その他業種

現在の物は接着剤で固定されていました。剥がすのに苦労しましたが100円ショップで買ったお好み焼き用のヘラを使ったらうまくいきました。
新しい物はそのままだと隙間があってスカスカだったので、梱包資材を隙間を埋めるのに使ったら良い具合になりました。

2025-01-10
用途:
外気取入換気口
山善商事株式会社 様 (運輸・通信業)

外気用換気口として取付が簡単で、内部フィルターが清掃しやすく、再利用できるので大変良い製品である。

対象商品:
88356075
2024-07-13
用途:
換気口設置
建設業・工事業

低価格でありながら品質もよく大満足です。同僚にも情報を横展開しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88356075
2024-03-24
用途:
自然給気口
丸高建設 様

もっと華奢かなと思ってましたが、案外しっかりしてます。
フィルターもセットだと尚良いのですが。

対象商品:
88356093
2023-01-06
用途:
丸型レジスターの交換

初めてモノタロウブランドのレジスターを購入してみましたが開閉のクリックが軽く高所設置でも操作性が良いです。
内部樹脂製ネットも外して清掃できるので星5とさせていただきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防虫網は付属していますか。
回答:
防虫網は付属しております。
2024-08-30
質問:
花粉対策フィルターは別売りとありますが、注文コードを教えてください。
回答:
適合品は下記商品になります。
プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット
https://www.monotaro.com/g/05926520/
2024-08-30
質問:
パーツのみの取り扱いはありますか。
回答:
パーツのみの取り扱いはございません。
2024-08-30

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする