※伸ばした状態

ウォーキングメジャー

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01463062 品番M318
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。

測定範囲(m)0〜9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

折り畳み式で持ち運びに便利!
商品のセット内容 折り畳み式で、付属の収納バッグに入れば肩にかけて持ち歩くことができます。

現場での測量時や、イベント時に会場やグラウンドで距離を測定したり、
庭などで長さを計測したい時などに歩きながら計れるので便利です。
折り畳み式で、付属の収納バッグに入れば肩にかけて持ち歩くことができます。

商品説明動画

ウォーキングメジャー.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
冷媒配管電線見積
建設業・工事業

早く購入すればよかったと思いました。
現場で一人で巻き尺とノート持って作業していました、数字大きく見やすい
早速使用しておりますスマホ写真に距離保存して、見積材料注文に大いに
活躍しております
0m目印に車輪マスキングテープ貼りました

1人が参考にしています
対象商品:
01463062
2024-08-28
用途:
競技会時における計測に活用
その他業種

期待どおりの品質で購入して良かったと思っています。
改善できるなら、表示メーター部をもっと上部に配置してもらえれば、数値も見やすく操作性が向上すると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
01463062
2024-08-01
用途:
延長を計測する時に使用
株式会社木村組 様

普通に使える感じ。ただ、思った以上に車輪が大きいので
例えば壁際から計測ってなると誤差が大きくなる。
それ以外は全然良い

2人が参考にしています
対象商品:
01463062
2024-07-16
用途:
農作業で薬剤散布の幅の計測に
農・林・水産業

タイヤが大きく測定のヅレがないように思う。気分良く使えています。

対象商品:
01463062
2024-04-15
用途:
大雑把な採寸時に使用しています。

タイヤの径も大きくとても転がし易く、メーターもとても見やすく満足して使用できます。
コンクリート、アスファルト上の測定でタイヤがどれくらいで摩耗するかが今後使用していく上で分かって来ると思います。

対象商品:
01463062
2024-03-29
用途:
ドローンの飛行練習場のコース設定に利用
Hi-Toサービス 様 (サービス業)

ドローンの飛行練習場所で国家資格用の練習コースを設定していますが、そこにパイロンを設置する個所を計測する時に活用しています。

巻き尺だとヨレテしまったり、留めた場所が動いてしまうなどありましたら、このメジャーなら作業効率がとても上がりました。(精度は多少不安はありますが・・)

1人が参考にしています
対象商品:
01463062
2023-11-29
用途:
建物の寸法を測る時
山田鉄工所 様

車輪が大きいから少し使い難い。精度は高いので満足しています。

2024-10-08
用途:
距離の測定
建設業・工事業

今まで使ってきたものより使いやすいです。今後も同じ物を購入しようと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車輪部分の材質を教えて下さい。
回答:
ABS+TPRになります。
2024-03-04
質問:
組み立てが必要な商品でしょうか。
回答:
複雑な組み立ては必要ありません。
使用の際にシャフトを伸ばす必要があります。
2024-03-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
1人が参考にしています
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする