- 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129 - 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129 - 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129 - 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129 - 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129 - 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 40727129

精密ドライバー セット 32点

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32点) 注文コード40727129 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。

セット内容(プラス)#000/#00/#0 /#1/PZ0/PZ1、(マイナス)1/1.5/2/2.5/3/ 3.5 /4、(トルクス)T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、(六角)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4、(エクステンションバー)115mm、(樹脂製ハンドル)115mm 用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
注意
※用途以外では使用しないでください。
※手袋等保護具を着用してから使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
センサー取外し取付

色々なパーツがありネジも色々種類があるので
このセットは便利で重宝しています。

2024-10-25
用途:
多種類が一つにまとまっていて超便利

これ一つで、様々な分解組立作業ができるため、重宝してます

2025-08-09
用途:
メンテナンス

コスパ的には良いですが、やはり、ちとチャチい感あり。通常使用においては、とりあえずあると便利。

2024-12-06
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

まだ使用できてないけどキット役に立つ日がくると思って購入しました

対象商品:
40727129
2024-10-04
用途:
たまに要る作業用
農・林・水産業

自宅にはあるけど、ハウスに無かったし、安かったので買いました。
安く買えて良かったです!

対象商品:
40727129
2025-04-10
用途:
精密分解作業

他の人のレビューを見ておくべきだった。ビットを直接チャックでつかんでも、強く締め付けができず、いざ使用中に少しネジに押さえつけただけで引っ込んでしまって使い物にならない。延長用のビットを奥まで差し込んで、その先にビットを差し込めば押さえつけながら使用できるが、ひと手間必要になる。返品しようにも、送料自前で返品もめんどくさいぐらいの商品の安さだし、滅多に使用しないので棚に保管しておくことにした。チャックの改善が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
40727129
2024-06-15
用途:
リールのメンテナンス用に

リールのメンテナンス用に購入しました。殆どのリールで使用出来ます。強度もそこそこ有りサイズを間違えなけばネジを舐める事も無いと思います。このセットはオリジナルメーカー?の6角レンチを省き、代わりに6角セットレンチを増やしています。リールメンテにはモッテコイのセットと思います。価格も安いです。

対象商品:
40727129
2024-06-03
用途:
事務所にて
株式会社松井組 様

事務所の精密ドライバーセットとして購入しました、種類が豊富でコスパ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
セット品のトルクスビットはいじり止め対応ですか。
回答:
いじり止め対応ではございません。
2024-03-13
質問:
差込角を教えて下さい。
回答:
差込角は4mmです。
2024-03-13

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする