コンクリートドリルセット

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード76667649 品番-
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用頻度の高いサイズのセット品です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。

用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4 シャンク形状六角軸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76667649
2025-05-10
用途:
漆喰壁への穿孔
製造業

屋外へ取り付けた防犯カメラへの電源通線で使用しました。問題なく使用できましたが、もっと太いのが揃っていると助かります。

2025-04-13
用途:
コンクリートブロックへの穴あけ
飲食業

コンクリートブロックに反射板を取り付けるために使用。
3.4mmを使用しましたが、20mmほどの深さなのに5分くらいかかったイメージ。
値段を考えると妥当なのかもしれない。

対象商品:
76667649
2025-09-17
用途:
コンクリート穴あけ
農・林・水産業

少し開けるのに時間が掛かる様に思いますが、このセットの値段だし満足してます。

対象商品:
76667649
2025-03-13
用途:
cb塀にアンカー用下穴あけ

まだ使用前ですが、サイズ揃っておりコスパ良く期待大です

対象商品:
76667649
2024-08-05
用途:
コンクリート表面へのタッピングビスの取り付け
その他業種

現在未だ使用していない為満足度を4とさせていただきました。

対象商品:
76667649
2024-05-20
用途:
コンクリート壁へのアンカー打ち
okamoto 様 (不動産業)

廉価ですが、普通に使用に耐えるものです。

切れ味も普通で、良いかいものだったとおもいます。

対象商品:
76667649
2024-03-20
用途:
コンクリートブロック穴あけ
製造業

サイズ違い6本でこの価格は魅力です。
インパクトに差し問題なく簡単に穴があけれました

1人が参考にしています
対象商品:
76667649
2025-03-17
用途:
コンクリート壁及び床への穴開け作業
農・林・水産業

以前購入したのは耐久性がイマイチでしたので今度のドリルに期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする