シリコーンシーラント 8000(全7色)のレビュー
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
有限会社梁川砕石 様2023-06-28
- 用途:
- 設備の金網の隙間等
- 対象商品:
- 20093912
メンテナンスで頻繁に使用するので定期的に購入が必要。値段も手ごろでまとめ買いができるので助かっています。
APLUS 様2022-12-06
- 用途:
- ポリカ屋根の補修工事に
- 対象商品:
- 05693152
今回は台風で飛んでいったポリカ板の補修工事に使用しました。
押縁の代わりにアルミのフラットバーで代用するのですが、ビス止めした後、ブチルテープでは押さえきれない縁にこのシリコーンを塗布します。
メーター数が結構あるので今回は箱買いしました。
気温低めの時期に施工した割に、夕方には表面の方はかなり硬化してました。
明日には雨が降っても大丈夫でしょう。
信頼してるメーカーなので施工さえ、しっかりやれば漏れる事もありません。
株式会社ART CRAFT 様2021-08-18
- 用途:
- 各部のシーリングに
- 対象商品:
- 05842785
信頼のセメダイン製、全く問題なく使えます。 但し、私の使用目的に対しては量が多く、一度で使い切れませんので、無駄になってしまうことが多く勿体無いです。
コリアン太陽 様2021-01-11
- 用途:
- ベランダ修理の最初の下地用に使った
- 対象商品:
- 48710314
ベランダの水漏れの部分をたっぷりと穴埋めした。
使い勝手が良かった。
1人が参考にしています
FTY Factory 様2020-12-31
- 用途:
- 温度変化箇所に
- 対象商品:
- 20093937
温度変化のあるアルミと鉄との隙間を埋める為に使用してみましたが、何等問題無いようでいい感じ使用できました。
1人が参考にしています
2019-09-23
- 用途:
- 地先ブロックを接着するために使用。
- 対象商品:
- 05842785
地先ブロック同士の隙間を埋め、草の侵入を防止するために使用し、上手く接着出来ました。
1人が参考にしています