クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
ギャレトラベル 様2022-06-18
- 用途:
- 車、倉庫、船のメンテナンス
- 対象商品:
- 05587242
ずっと使っていて便利なのでヘビーリピートしています。小さめのを車内用に購入しました。便利です。
2022-04-29
- 用途:
- 錆びついた部品の取り外しやさび止めに使用
- 対象商品:
- 05587233
古い機械修理が多いのでさび付いたネジなどにスプレーしてしばらく置いておくと取り外しがしやすくなります。
株式会社阪神コンサルタンツ 様2022-03-25
- 用途:
- バイクのメンテナンスなど
- 対象商品:
- 05587233
昔からの定番中の定番の商品。
使い勝手がよく、油の質も他より良さそうな気がする。
また、ホームセンターで購入するより、断然安い。
2022-01-30
- 用途:
- 機械のメンテナンス作業・・金属部品の潤滑・きしみ防止
- 対象商品:
- 05587242
ホームセンターで購入するより安価です。
性能は5-56そのもで満足しています。
ノズルがすぐ外れる。(収納時気が付くとノズルのチューブが取れている)
落とすとノズルの首が折れやすい。
少なくなると噴霧圧力が少なくなる。
1人が参考にしています
2022-03-07
- 用途:
- ねじを緩める際の浸透潤滑剤として
- 対象商品:
- 05587233
昔から車を走らせるときの三種の神器の一つとして使っています。モノタロウで注文すると安価で早く入手できるのでありがたいです。
2022-01-31
- 用途:
- 潤滑に
- 対象商品:
- 05587233
使いやすい潤滑油です。吹き付けるときの均一性がいいと思います。安価品は多量に出すぎたり、ガス抜けやノズル不良で途中で使えなくなりますが、こちらでそうなったことはないです。
2022-06-14
- 用途:
- いつでもどこでもシュッシュ
- 対象商品:
- 05587242
この556と556プロを利用しています。使用してみて556プロの方が浸透力は有ると感じています。あとは個人差でしょうか。
有限会社音羽自動車工場 様2022-04-26
- 用途:
- 作業時
- 対象商品:
- 06725747
ブランド品だけに何の問題もありません。買出しに行く手間を考えれば、こちらでまとめ発注の方が手間が省けて助かります。
2022-02-25
- 用途:
- 潤滑剤として
- 対象商品:
- 06725747
潤滑剤として、また細かいところに噴霧することもノズルがついているので便利です。
ただ金額がもう少し安いとありがたいです。
1人が参考にしています