多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)のレビュー

平均満足度 4.70 (162件のレビュー)
商品レビューを投稿する
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン
セメダイン
449 / 税込 494
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。 【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
162件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-02
用途:
ウレタンスポンジ等の接着
対象商品:
02460245

両側に塗布してしばし待つ等使い方にちょっとコツがあります。スポンジ素材等を溶かす事無く非常に強力に接着でき、接着部分が硬くならないので使い勝手が良いです。剥がれたサンダルの底もくっつけてみましたが、とてもしっかり接着できました。

大日本エンジニアリング株式会社 様2020-07-31
用途:
革靴の修理
対象商品:
02460254

革靴のひび割れや剥がれが酷く、雨の日は靴下がビショビショになるにで、スーパーXを使用して補修しました。一晩おいて雨の日に履いたところ全く靴下が濡れる事無く、適度な弾力性もあるので靴修理は最高です。

1人が参考にしています
大日本エンジニアリング株式会社 様2020-07-15
用途:
車の足回り、ボールジョイントブーツの穴埋め
対象商品:
02460254

タイロッドエンドブーツ等の穴埋めに使用しました。モノタロウのパーツクリーナーで良く油分を拭き取り、セメダインスーパーXで穴を埋めました。硬化後はグリス漏れは全くありません。爪で取ろうとしても、びくともせず素晴らしい接着力で、まるでゴムの様な質感です。完全硬化には24時間掛かり長いですが、これで車検も通せます。とても気に入りました。

3人が参考にしています
2020-11-07
用途:
部品の固定
対象商品:
02334787

うん、これは良いモノです。接着力も強いし、よく伸びる。こんな良いモノがあるのなら、誰か教えてくれれば良いのにね。

スタジオパレット 様2021-01-28
用途:
樹脂製品に金属製品を接着する用に使用します。
対象商品:
09930593

樹脂と金属(SS41)は熱膨張率が10倍ほどあり、接着剤の方で収縮を吸収してくれないと、接着後、温度変化で歪みが懸念されますが、セメダインスーパーXは、完全接着後も、弾性があり、熱膨張差を吸収、歪みの心配から解放されます。

1人が参考にしています
育成会めぐみ保育園 様2021-04-20
用途:
クッションL字型の貼付けに使用
対象商品:
02334762

貼り付ける場所に応じてクリアー・白・黒と使い分けています。とても重宝しています。しかしながらノズルを使用した後の手入れに苦労しています。

2020-10-07
用途:
革靴の補修に
対象商品:
02460245

ビルケンシュトックサンダルの革と本体部分の接合が剥がれてしまい、これが一番と聞き、購入しました。使いやすく、良かったです。

2020-05-30
用途:
シリコン材接着
対象商品:
02460245

他の接着剤はどれもダメでしたがこのセメダインスーパーXでシリコン材を接着することが出来ました。強度も全く問題ありません。乾いてもカチンコチンに硬くならず、適度な弾性が保たれるので耐久性も期待できます。

2020-06-14
用途:
ゴム部品の補修
対象商品:
02460254

リピート購入です。
メーカー供給が無くなったゴム部品の補修に使用。
硬化によるひび割れの接着や欠損部分の成形をしました。
接着剤としてだけの使用ではありませんが、どうにか使えるようになりました。
このサイズで充填成形用のものがあるといいと思います。

2020-07-29
用途:
タイルばり時
対象商品:
09930593

ステンレスのポストにタイルをはるのに使用しました。しっかりと張り付いて、野外使用ですが、問題なく接着しています。

株式会社ジェイ・エム・エス 様2020-07-28
用途:
樹脂同士の部品接着
対象商品:
02460245

使い易く、強い香りもなく安全に使用できる。価格も手ごろ。

2020-07-08
用途:
ガラスの接着
対象商品:
09930593

使い勝手がとても良く、手軽に使用できます。説明内容の他に、黄変しないことが気に入っています。

2020-08-16
用途:
靴とサンダルの剥がれに
対象商品:
02460254

ブラックと知らずに安かったので買ったが、靴底剥がれに使ってみたら目立たず、カチカチにならず良い感じでした。

大日本エンジニアリング株式会社 様2020-08-23
用途:
靴の修理
対象商品:
02460254

革靴の底が剥がれたり、ひび割れを起こし、雨の日に履くと靴下がビショビショになって悲惨でした。今回初めてスーパーXで補修して2ヶ月近く経ちますが、全く接着した所が剥がれる事無く、水も一滴も侵入してきません。優れものです。

2020-02-01
用途:
バイク用黒い前カゴの、針金がむき出しになってしまった部分の補修
対象商品:
02334762

クリアーを以前から様々な用途に使用していて、良い製品だったので標記用途には、ブラックが最適と思い購入しましたが、クリアーと比較して粘度が低く硬化も遅いので、思った様に作業できませんでした。但し、本来用途なら問題無しなのかも知れません。

2020-05-06
用途:
車検用のエアフィルター作成
対象商品:
02460245

予想以上に粘着力があり良かった。
また機会があれば使用したい。

2020-02-16
用途:
ガラスの接着
対象商品:
02460245

ガラス蓋のガラスの接着に使わせていただきました。
どうしても少しはみ出てしまいますが、透明で見えないので良かったです。

2020-01-09
用途:
色々な補修作業、応急処置
対象商品:
02460254

ほんとびっくりするくらい汎用性のある商品です。
応急的にフォークリフト、バイクのシートの切れ、雨どいのパイプ、
マウントゴム強化対策、ゴム系エアー漏れなど、え?
そんな使い方するの?って思えるほど色んな応急処置も可能です。
一家に一台といえるくらい重宝する一品です。

2020-06-02
用途:
車サイドミラーの補修
対象商品:
09930593

サイドミラーのガラスレンズが経年劣化で落下してしまいました。ガラスレンズは金属薄膜をコーティング側をプラ樹脂(ABS)基板上に接着貼り合わせました。速乾ではないので,位置合わせで失敗しにくいのがよいです。24時間乾燥後,素晴らしい接着力です!内臓ヒーターで熱くなる部分なので,耐熱性&対候性を考慮するとコレしかないですね!

2019-11-29
用途:
いろんなものの接着に
対象商品:
09930593

透明で使いやすい粘度、接着力もよく、様々な用途につかえます。
大容量なのもいいですね。