多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)のレビュー
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。
例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着)
2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。
例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定
3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。
例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
2019-09-29
- 用途:
- 何回もリピートしています
- 対象商品:
- 09930593
ゴム製品の接着はよくありませんが、そのほかの接着はよく、耐久性も満足です。私はこれをもっぱら使っており、その他の製品を購入するつもりはありません。大変気に入っています。ゴムにも使用できれば満点です。
2020-02-02
- 用途:
- 機械、靴、手袋など、何でも修理できる!
- 対象商品:
- 02460254
最強の接着剤!特にゴム係の修理に最高。金属の修理もできる。芝刈り機の燃料タンクのヒビワレを修理して9年経つが異常無い。スゴイ強度です!
2019-06-27
- 用途:
- 色々な物に
- 対象商品:
- 02460245
色々な物に、強力に接着出来ます。
オートバイのタイヤバルブにひびが入り、指で押すと空気漏れ、
ダメもとで、使ったらいまだに空気漏れしません。恐るべしです。
2019-04-14
- 用途:
- サイドマーカーのシーリング
- 対象商品:
- 02460245
乾燥した後は透明で目立つこともなくきれいです。革製品にも使用しましたがガッチリと接着出来て大変優秀でした。接着面の両方に塗布するのがやや面倒ですが、説明書通りにすれば全く問題ないので指示通りやることをおすすめします。
1人が参考にしています
2019-04-22
- 用途:
- バイクのフロントフォークブーツの補修
- 対象商品:
- 02460254
フロントフォークブーツに出来る亀裂や割れの補修に使っています。接着後も柔らかいので、ちょっとした補修に好都合です。
2018-10-19
- 用途:
- 様々な接着に
- 対象商品:
- 02334762
瞬間接着が必要な場合以外はこの接着剤が有れば大体の接着が可能です。一応、万能では有りますが、同シリーズで得意分野が分かれているので確認が必要です。
2018-10-04
- 用途:
- ガラス製品貼り付け
- 対象商品:
- 02460254
エポキシ接着剤だと硬化の際の収縮により不適な大面積ガラスの接着において、本製品は柔軟性がのこりかつ強力に接着でき、満足しています。