多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)のレビュー
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。
例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着)
2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。
例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定
3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。
例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
2015-08-17
- 用途:
- ゴムの接着、樹脂どうしの接着
- 対象商品:
- 09930593
塗布した時に接着剤自体に適度な固さがあるため位置を決めやすく、位置決め固定も必要ない。
固定後は問題なく使用できる。
剥がれた靴の裏底にも使用したが歩行の荷重にも耐えて剥がれることなく使用している。
ためしにPPにも接着してみたがこれも接着できた。
いまのところ万能ボンドである。
1人が参考にしています
2021-12-07
- 用途:
- 充填や穴埋めに
この手の接着剤は数社から発売されていますが、乾燥が早いものが多く、作業中に固まってきてしまうため仕上がりがイマイチになってしまっていましたが、スーパーXは乾燥時間が丁度良いので多用しています。
1人が参考にしています
2017-01-06
- 用途:
- 製品の木製ツキイタとアルミパネルの接着。
- 対象商品:
- 09930593
熱が発生する場所なので耐久性、剥離、に心配したがメーカーに問い合わせるとかなりの温度と耐久性には問題ないとの事で使用。
御宿アーバンコンフォート管理組合 様2015-04-12
- 用途:
- ビス止めのできない箇所の接着作業の時
- 対象商品:
- 09930593
全体的には使用に大変に重宝しましたが、時間の無い時の初期接着に多少時間が掛かる点が気に成りました、それ以外は接着強度も申し分のない感じでした。
1人が参考にしています
2014-11-28
- 用途:
- 靴の修理に使用。家電品の修理。
- 対象商品:
- 09930593
接着硬化後の強度は必要十分。実用硬化時間は24H(15℃くらいで)。硬化後は具合の良い硬さ。
瞬間接着剤のような霧散がないので電気製品でも安心して使える。
1人が参考にしています
AURA IT SUPPORT 様2014-10-17
- 用途:
- カメラやゴムの黒い部分の接着に重宝しています。
- 対象商品:
- 02334762
綺麗に仕上がりますので、ありがたいです。
1人が参考にしています